Polierscheibe Korn 150 (SiC) 60X6 mm

Artikel-Nr.: 552014 60X6
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Bohrungs-⌀: 6

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Scheiben-⌀ 60 mm
Scheibenbreite 6
Bohrungs-⌀ 6 mm
maximale Drehzahl 6.360 min-1
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552014 60X6
EAN / GTIN 4045197975287

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Verbesserung der Oberflächengüte, Effektschleifen und leichte Entgratarbeiten. Die weiche, elastische PU-Bindung ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile