Schutzhelm uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Artikel-Nr.: 097839 YELLOW
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Herstellerbezeichnung pronamic alpine MIPS hi-viz gelb
Farbe gelb
Größe 53 cm - 63 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097839 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959948
Herstellernummer 9735131

Beschreibung

Ausführung:

Dieser sportliche Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Pronamic steht dabei für optimalen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic). Komfortable Weiteneinstellung mittels gummierten Drehrad. Stufenweise Einstellung der Innenausstattung für einen optimalen Sitz. Großzügig gestaltete Belüftungsöffnungen seitlich am Helm. Umfangreiche Aufnahmeelemente für Helmzubehör, wie Gesichtschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Kältebeständig bis -30°C.
  • 4-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Mit integrierter MIPS-Technologie.

Verwendung:

Instandhaltung, Gerüstbau, Wartungstechnik, Montage, Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 12492

Hinweis:

Gabelkinnriemen nach EN 12492 (Art.Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, Kinnriemen nach EN 397 (Art.Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich.