{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 12 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ B (KLMPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
Trägermaterial | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 300 mm | |
Farbe | schwarz / blau | |
Verwendung | mehrweg | |
Kontakthitze bis | 250 °C | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094795 10 | |
Herstellernummer | 12930/10 |