Alternativartikel:

Multimeter MM3

Artikel-Nr.: 473300 MM3
Rabatt
164.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 112.00 /Stk.
  • CHF 75.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 2.000
Grundgenauigkeit 0,5 %
Herstellerbezeichnung MM3
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren RMS
Wechselspannung AC 0,1 mV − 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 600 V
Wechselstrom AC 0,1 µA − 20 A
Gleichstrom DC 0,1 µA − 20 A
Widerstand 0,1 Ω − 20 MΩ
Kapazität 1 pF − 200 µF
Frequenz 1 Hz − 200 kHz
Überspannungskategorie CAT III 300 V
Material Gehäuse Kunststoff
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473300 MM3
Herstellernummer 044029

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.
Gummischutzrahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb