Pantalon ESD CONDUCTEX® navy

Réf.: 091608
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
18 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Pantalon ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein.
  • Taille avec fermeture à boutons.
  • Braguette à fermeture éclair.
  • Réglage en largeur dans le dos.
  • Deux poches inclinées et deux poches revolver sans rabat.
  • Poche sur jambe à rabat et fermeture par boutons-pression.
  • Ecusson ESD sur la poche sur jambe.

Norme:

EN 61340-5-1.
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier