Abstechplatte neutral 3,1 mm

Artikel-Nr.: 273300 3,1
Rabatt
12.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.30 12.00 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.90 10.00 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3,1 mm
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,2 mm
Sorte CU7033
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff Cermet
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273300 3,1
EAN / GTIN 4045197143402

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"