• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 234052

SOGX 070306 HB6535

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 20.10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 16.75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234015.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte
SOGX 070306
Sorte
HB6535
Schneidstoff
HM
Vorschub f
0,08 - 0,14 mm/U
Produktart
Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nass maximal