Ventil-Einschraubwerkzeug RO-QUICK ohne Adapter

Artikel-Nr.: Z814360 VENTIL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z814360 VENTIL
EAN / GTIN 4004625704141
Herstellernummer 70414

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit dem RO-QUICK Ventil-Einschraubwerkzeug können Sie Ablaufventile in Badewannen, Waschbecken und Spülen einfach montieren.
  • Keine Beschädigung verchromter Teile: Federgelagerter Montage-Haken
  • Kraftsparend: Der Quergriff kann zur größeren Kraftübertragung als Verlängerung verwendet werden
  • Variabel: Von unten und oben einsetzbar
  • Schnell einsatzbereit: Durch Einstecken sofort drehfest
  • Vielseitig einsetzbar: Adapter für gängige Ablaufgarnituren
  • Merkmal:

    ganze Länge: 140 mm