Clé de serrage RO-QUICK sans adapter

Réf.: Z814360 VENTIL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z814360 VENTIL
EAN / GTIN 4004625704141
Réf. fabricant 70414

Description

Description:

Exécution: Avec l'outil de vissage de valves RO-QUICK, vous pouvez facilement installer des valves de vidange dans les baignoires, les lavabos et les éviers.
  • Pas de dommages aux pièces chromées : Crochet de montage à ressort
  • Économie d'énergie : la poignée transversale peut être utilisée comme une extension pour une plus grande transmission de puissance
  • Variable : Peut être utilisé par le bas et par le haut
  • Rapidement prêt à l'emploi : Résistance immédiate au couple en branchant
  • Polyvalent : adaptateur pour les ensembles de drains communs
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 140 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier