Beschreibung:
Lieferumfang:
2 Universal-Kupplungen
Ausführung: Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen EinsatzRiemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen LaufÖlgeschmierter KolbenverdichterFür Einphasen-WechselstromRegelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit ManometerGuter Kaltstart durch Druckschalter mit EntlastungsventilZusätzliches Manometer für Anzeige des KesseldrucksÜberlastschutz: schützt den Motor vor ÜberhitzungGummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
Merkmal:
Arbeitsgeräusch: 86 dB
Gewicht: 52 kg
maximale Ansaugleistung: 320 l/min
maximale Füllleistung: 250 l/min
maximaler Druck (Luft): 10 bar
Netzspannung: 220 V
Volumen Druckbehälter: 50 l