Compresseur Mega 350-50 W carton

Réf.: Z060056
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060056
EAN / GTIN 4007430281791

Description

Description:

Livraison:
  • 2 raccords universels

    Exécution:
  • Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
  • Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
  • Compresseur à pistons avec huile
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
  • Caractéristique(s):

    Niveau sonore: 86 dB
    Poids: 52 kg
    Puissance d'aspiration maximale: 320 l/min
    Puissance de remplissage maximale: 250 l/min
    Pression maximale (air): 10 bar
    Tension: 220 V
    Volume réservoir à pression: 50 l

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier