Beschreibung:
Beschreibung:
unlegierte MAG-Massivdrahtelektrode zum Schweißen von niedrig- und unlegierten Stählen sowie Feinkornstählen bis StE 460mit Mischgasen und CO2verschweißbarverkupfert, lagengespultfür Betriebstemperaturen von -50 °C bis +450 °Cgeeignet für Konstruktionsteile mit hohen Festigkeitsanforderungen
Einsatzbereiche: Stahl-, Behälter-, Maschinen-, Fahrzeug-, Schiffsbau
Ausführung: Massivdrahtelektroden werden hauptsächlich durch deren Grundwerkstoff, Gehalt an Legierungselementen und Beschichtungen unterschieden. Die Auswahl der verschiendenen Elektroden richtet sich primär nach den Eigenschaften des Grundwerkstoffes, sowie nach den gewünschten Eigenschaften der Schweißung. Sie müssen immer mit einem Schutzgas verarbeitet werden. Das Prozessfenster ist bei dieser Art von Elektroden recht groß. Die zu verwendenden Schutzgase richten sich zum einen nach dem Grundwerkstoff sowie den gewünschten Eigenschaften der Naht, da es Massivdrahtelektroden nicht nur für Stahl, sondern auch für Aluminium und andere Werkstoffe gibt.
Merkmal:
Ø: 1,2 mm
Gewicht: Gewicht kg
poids: 16