Fil-électrode massif cuivré, SG3

Réf.: Z082583 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082583 1
EAN / GTIN 2000000889382
Réf. fabricant SG3-1.2

Description

Description:

Exécution: Les fils-électrodes massifs se distinguent principalement par leur matériau de base, leur teneur en éléments d'alliage et leur revêtement. Le choix des différentes électrodes dépend principalement des propriétés du matériau de base et des propriétés souhaitées de la soudure. Contrairement aux sondes à fil fourré, les sondes à fil plein doivent toujours être traitées avec un gaz de protection. La fenêtre de processus pour ce type d'électrode est assez grande. Les gaz de protection à utiliser dépendent du matériau de base et des propriétés souhaitées de la soudure, car les électrodes en fil massif ne sont pas seulement disponibles pour l'acier, mais aussi pour l'aluminium et d'autres matériaux.
Description: Exécution SG3 : Fil-électrode massif MAG non allié pour le soudage d'aciers faiblement alliés et non alliés ainsi que d'aciers à grains fins jusqu'à StE 460avec des mélanges de gaz et CO2verschweißbarplaqué cuivre, enroulé en couchespour des températures de fonctionnement de -50 °C à +450 °CConvient pour les pièces de structure avec des exigences de résistance élevées Domaines d'application : Construction métallique, construction de conteneurs, construction mécanique, construction de véhicules, construction navale Matériaux : S235J2G3 - S355J2G3 ; E360 ; P235T1-P355T1 ; P235G1TH ; P255G1TH ; P235GH ; P265GH ; P295GH ; P310GH ; P255NH ; S235JRS1 - S235J4S ; S355G1S - S355G3S ; S255N - S460N ; P255NH-P460NH, GE200-GE260 Aciers de construction A, B, D, E

Caractéristique(s):

Ø: 1,2 mm
poids: 16 kg
poids: 16

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier