Beschreibung:
Lieferumfang:
SchutzhaubeZusatzhandgriffZweilochschlüsselmetaBOX 165 Lohne Akkupack, ohne LadegerätStützflanschZweilochmutter
Ausführung: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen EinsatzElektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Überlastschutz: schützt den Motor vor ÜberhitzungElektronischer Sanftanlauf für ruckfreies AnlaufenWiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach AkkuwechselKombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Merkmal:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
maximaler Scheiben-ø: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Spindelgewinde M14
Gewicht inklusive Akku: 2,3 kg