Meuleuses d'angle sans fil W 18 L 9-125 metaBOX 165 L

Réf.: Z060031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060031
EAN / GTIN 4061792206991

Description

Description:

Livraison:
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • Clé à ergots
  • metaBOX 165 L
  • sans pack de batteries, sans chargeur
  • Bride de support
  • Écrou à deux trous

    Exécution:
  • Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,6 kg
    ø disque max.: 125 mm
    Porte-outils: Spindelgewinde M14
    Poids, batterie comprise: 2,3 kg

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier