Beschreibung:
Ausführung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle EinsatzbereicheIntegriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Merkmal:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 0,87 kg
maximales Drehmoment hart: 60 N·m
maximales Drehmoment weich: 25 N·m
maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 32 mm
Anzahl enthaltener Akkus: