Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL metaBOX 145

Réf.: Z060027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060027
EAN / GTIN 4007430337511

Description

Description:

Exécution:
  • Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 0,87 kg
    Couple max. dur: 60 N·m
    Couple max. doux: 25 N·m
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 32 mm
    Nombre de batteries incluses: 0

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier