Beschreibung:
LOCTITE 4011 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Sofortklebstoff. Universell, niedrige Viskosität, nach ISO 10993 zertifiziert.
Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.Farbe: Farblos, transparent.Viskosität in mPa·s: 100.Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.
Verwendung: Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen.
Merkmal:
Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 4011
Inhalt: 20 g
Contenu: 20 g
Couleur de la colle: transparent
Farbe Klebstoff: transparent