Description:
Colle rapide LOCTITE 4011, 20 g
Exécution: Adhésif instantané, universel, faible viscosité, certifié ISO 10993,
temps de prise: 3 - 10 sec.,couleur: transparent et incolore,viscosité en mPa·s: 100,plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.
Utilisation: Adaptè pour matière plastique, polyolefine seulement en contact avec Loctite 770 ou Loctite 7239. Adaptè pour caoutchouc, métaux et bien adapté pour des surfaces poreux et/ou acides.
Caractéristique(s):
Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Hersteller-ID: 4011
Inhalt: 20 g
ID fabricant: 4011
Contenu: 20 g
Couleur de la colle: transparent