Traverse mit Rohrkragarmen, hinten 36E

Artikel-Nr.: 946130 36E
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 155 mm
Breite 662 mm
Tiefe 230 mm
Kragarm Tiefe 220 mm
Rohr-⌀ 25 mm
Anzahl Haken 3
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Regal
Gewicht 3,2 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946130 36E
EAN / GTIN 4045197880055

Beschreibung

Ausführung:

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkragarmen aus stabilem Rundrohr. Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.
Traverse wird in hinteren Säulenrahmen eingehängt. Für jede Feldtiefe geeignet.