{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 155 mm | |
Anchura | 662 mm | |
Profundidad | 230 mm | |
Brazo saliente, profundidad | 220 mm | |
⌀ de tubo | 25 mm | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Capacidad de carga | 20 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Peso | 3.2 kg | |
Tipo de producto | Larguero / travesaño |
Número de artículo | 946130 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880055 |