GARANT Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×5

Artikel-Nr.: 965920
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
29 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung. Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.
Ohne Ablageschale.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"