Samostoječa lestev, dvostranska

Št. art.: 965920
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost lestve: 150
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.
80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.
Ročaji EasyHandle Haptoprene® z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase.
4-krat privit, masiven členek lestve iz aluminija. Z 2 trdnima trakovoma iz perlona za omejitev razmika. Z oznako SafeStep, označuje najvišjo pohodno stopnico.
Brez odlagalnega korita.

Standard:

V skladu z DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV-informacijo 208-016 oz. 208-017 in veljavnimi pravilniki DGUV.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"