Echelle pliante à double accès

Réf.: 965920
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
29 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.
Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.
Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.
Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage. Avec 2 sangles anti-écartement très résistantes en Perlon. Avec marquage SafeStep, pour repérer la plus haute marche utilisable.
Sans plateau.

Norme:

conforme à DIN EN 131-2, à la réglementation allemande sur la sécurité au travail (BetrSichV) et plus concrètement à la TRBS 2121 sur les risques de chute, aux avis de la fédération allemande des organismes de prévention des accidents du travail (DGUV), DGUV Information 208-016 ou 208-017 et les règles de la DGUV applicables en Allemagne.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.