Stapeltransportkasten lackiert 2

Artikel-Nr.: 963385 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
Herstellerbezeichnung Serie 14/6
Inhaltsvolumen 24,9 l
Höhe 200 mm
Breite 321 mm
Tiefe 479 mm
Nennmaß Breite 300 mm
Nennmaß Tiefe 450 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Stapelbelastung 1.200 kg
Material Stahlblech
Farbe grau-blau lackiert
Griff Art Fallgriff
gerollter Stapelrand 4seitig ja
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Herstellernummer 8070

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb