{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Stahl | |
| Breite | 200 mm | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| Länge | 1.200 mm | |
| Gewicht | 6,2 kg | |
| Tragstab | 20x1.5 mm | |
| n | 90 mm |
| Artikelnummer | 445244 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508579866 | |
| Herstellernummer | 010117326 |