MEA Treppenstufen MEAstep XSL fzn Mw33x33mm 240x1000mm

Artikel-Nr.: 445239 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 57.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Breite 240 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 1.000 mm
Gewicht 5,8 kg
Tragstab 20x1.5 mm
n 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445239
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508579811
Herstellernummer 010117319

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung und zulässige Belastung nach DIN 24531-1, Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461, mit doppelt gelochter Sicherheitstrittkante, mit normgerecht gebohrten Anschraubwangen, neue Tragstruktur, Patent angemeldet, baugleiche Ausführung / Optik für alle Grössen

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage