MEA Treppenstufen MEAstep XSL fzn Mw33x33mm 270x1100mm

Artikel-Nr.: 445243 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 71.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Breite 270 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 1.100 mm
Gewicht 7 kg
Tragstab 20x1.5 mm
n 150 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445243
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508579859
Herstellernummer 010117324

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung und zulässige Belastung nach DIN 24531-1, Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461, mit doppelt gelochter Sicherheitstrittkante, mit normgerecht gebohrten Anschraubwangen, neue Tragstruktur, Patent angemeldet, baugleiche Ausführung / Optik für alle Grössen

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage