{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Stahl | |
| Breite | 270 mm | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| Länge | 600 mm | |
| Gewicht | 3,8 kg | |
| Tragstab | 20x1.5 mm | |
| n | 150 mm |
| Artikelnummer | 445224 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508579668 | |
| Herstellernummer | 010117304 |