MEA Treppenstufen MEAstep XSL fzn Mw33x33mm 200x800mm

Artikel-Nr.: 445230 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 50.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Breite 200 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 800 mm
Gewicht 3,9 kg
Tragstab 20x1.5 mm
n 90 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445230
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508579729
Herstellernummer 010117310

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung und zulässige Belastung nach DIN 24531-1, Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461, mit doppelt gelochter Sicherheitstrittkante, mit normgerecht gebohrten Anschraubwangen, neue Tragstruktur, Patent angemeldet, baugleiche Ausführung / Optik für alle Grössen

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage