{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Stahl | |
| Breite | 240 mm | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| Länge | 700 mm | |
| Gewicht | 4,1 kg | |
| Tragstab | 20x1.5 mm | |
| n | 120 mm |
| Artikelnummer | 445227 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508579699 | |
| Herstellernummer | 010117307 |