{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Stahl | |
| Breite | 270 mm | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| Länge | 1.400 mm | |
| Gewicht | 6,7 kg | |
| Tragstab | 20x1.5 mm | |
| n | 150 mm |
| Artikelnummer | 113356 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610106576946 | |
| Herstellernummer | 010117334 |