Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-12.9 flZn M10x110 mm

Artikel-Nr.: 401082 Katalog-Nr.: 2120
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 165.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’945 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 110 mm
d1 M10
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 32 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
t 5 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 8 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
d2 16 mm
k 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 401082
Katalognummer 2120
EAN / GTIN 7612908883055
Herstellernummer 4762101101212

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb