Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-12.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M12x20

Artikel-Nr.: 2199653 Katalog-Nr.: 2120
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 114.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
t 6 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.09-0.14 µm
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
K h 720 h
d2 18 mm
k 12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199653
Katalognummer 2120
EAN / GTIN 7612428362153
Herstellernummer 004762123300120020

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden