{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 80 mm | |
| d1 | M16 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 44 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet | |
| t | 8 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 14 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 24 mm | |
| k | 16 mm |
| Artikelnummer | 401098 | |
| Katalognummer | 2120 | |
| EAN / GTIN | 7612908883215 | |
| Herstellernummer | 476216801212 |