Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-12.9 flZn M12x130 mm

Artikel-Nr.: 401088 Katalog-Nr.: 2120
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 229.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’214 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 130 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 36 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
t 6 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
d2 18 mm
k 12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 401088
Katalognummer 2120
EAN / GTIN 7612908883116
Herstellernummer 4762121301212

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb