Senkschrauben KS Z DIN 965-rostfrei A2 M4x45mm

Artikel-Nr.: 291951 Katalog-Nr.: 339
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 14.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 45 mm
d1 M4
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7046-2
m 4 mm
Antriebsnummer PZ 2
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291951
Katalognummer 339
EAN / GTIN 7611914402960
Herstellernummer 965445020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb