Senkschrauben KS Z DIN 965-rostfrei A2 M6x30mm

Artikel-Nr.: 129489 Katalog-Nr.: 339
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 23.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 30 mm
d1 M6
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7046-2
m 6,1 mm
Antriebsnummer PZ 3
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11 mm
k 3 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129489
Katalognummer 339
EAN / GTIN 7610508505834
Herstellernummer 965630020