{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 18 mm | |
| d1 | M5 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 4,4 mm | |
| Antriebsnummer | PZ 2 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 9,2 mm | |
| k | 2,5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2096923 | |
| Katalognummer | 339 | |
| EAN / GTIN | 7610106988985 |