{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 10 mm | |
| d1 | M1.6 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 1,8 mm | |
| Antriebsnummer | PZ 0 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 3 mm | |
| k | 0,96 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2096924 | |
| Katalognummer | 339 | |
| EAN / GTIN | 7610106988992 | |
| Herstellernummer | 09652016 10 |