{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 16 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| t | 1 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 1,5 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 1 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 3,8 mm | |
| k | 2 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 285170 | |
| Katalognummer | 92 | |
| EAN / GTIN | 7611914218653 | |
| Herstellernummer | 476226040 |