Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M5x12 mm

Artikel-Nr.: 117279 Katalog-Nr.: 92
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24’417 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
b 22 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
t 2,5 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 4 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 2,5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 8,5 mm
k 5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 117279
Katalognummer 92
EAN / GTIN 7610363061261

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb