{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | L | d2 | k | t min | s | Schaft | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
285165
|
285165 | M1.6 | 3 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 12.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
117246
|
117246 | M1.6 | 4 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 13.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
285166
|
285166 | M1.6 | 5 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 13.80
|
||
|
Artikel-Nr.:
285167
|
285167 | M1.6 | 6 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 14.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
286833
|
286833 | M1.6 | 8 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 14.70
|
||
|
Artikel-Nr.:
289834
|
289834 | M1.6 | 10 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 16.20
|
||
|
Artikel-Nr.:
289839
|
289839 | M1.6 | 12 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 21.80
|
||
|
Artikel-Nr.:
711802
|
711802 | M1.6 | 14 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 24.90
|
||
|
Artikel-Nr.:
706653
|
706653 | M1.6 | 16 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 26.60
|
||
|
Artikel-Nr.:
2039053
|
2039053 | M1.6 | 18 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | mit Schaft |
100 Stück
|
CHF 42.50
|
||
|
Artikel-Nr.:
2038616
|
2038616 | M1.6 | 20 mm | 3 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | mit Schaft |
100 Stück
|
CHF 81.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
285168
|
285168 | M2 | 3 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 11.40
|
||
|
Artikel-Nr.:
285169
|
285169 | M2 | 4 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 12.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
138499
|
138499 | M2 | 5 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 13.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
285170
|
285170 | M2 | 6 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 13.80
|
||
|
Artikel-Nr.:
143092
|
143092 | M2 | 8 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 14.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
285171
|
285171 | M2 | 10 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 14.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
285172
|
285172 | M2 | 12 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 15.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
177059
|
177059 | M2 | 14 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 16.90
|
||
|
Artikel-Nr.:
288024
|
288024 | M2 | 16 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 17.90
|
||
|
Artikel-Nr.:
289841
|
289841 | M2 | 18 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 20.90
|
||
|
Artikel-Nr.:
289835
|
289835 | M2 | 20 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | mit Schaft |
100 Stück
|
CHF 21.40
|
||
|
Artikel-Nr.:
2038603
|
2038603 | M2 | 25 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | mit Schaft |
100 Stück
|
CHF 62.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
2038446
|
2038446 | M2 | 30 mm | 3,8 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm | mit Schaft |
100 Stück
|
CHF 72.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
2039006
|
2039006 | M2.5 | 3 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 7.10
|
||
|
Artikel-Nr.:
285173
|
285173 | M2.5 | 4 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 10.90
|
||
|
Artikel-Nr.:
147551
|
147551 | M2.5 | 5 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 11.40
|
||
|
Artikel-Nr.:
279221
|
279221 | M2.5 | 6 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 12.00
|
||
|
Artikel-Nr.:
147552
|
147552 | M2.5 | 8 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 12.30
|
||
|
Artikel-Nr.:
147553
|
147553 | M2.5 | 10 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1,1 mm | 2 mm | ohne Schaft |
100 Stück
|
CHF 12.50
|