Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M16x110 mm

Artikel-Nr.: 152041 Katalog-Nr.: 92
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 110 mm
d1 M16
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 44 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
t min 8 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 24 mm
k 16 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 152041
Katalognummer 92
EAN / GTIN 7611914220588
Herstellernummer 91216110040

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb