{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 444B | |
| L | 60 mm | |
| d1 | M8 | |
| Festigkeitsklasse | 4.6 | |
| Antrieb | ohne Antrieb | |
| b | 22 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| d3 | 18 mm | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | ohne Kopfform | |
| s | 9 mm | |
| d2 | 8 mm |
| Artikelnummer | 2112249 | |
| Katalognummer | 3116 | |
| EAN / GTIN | 7612428071758 |