Augenschrauben Form LB langes Gewinde DIN 444B-4.6 znb M20x100mm

Artikel-Nr.: 579706 Katalog-Nr.: 3116
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 790.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 444B
L 100 mm
d1 M20
Festigkeitsklasse 4.6
Antrieb ohne Antrieb
b 46 mm
Werkstoff Stahl
d3 40 mm
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform ohne Kopfform
s 22 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 18 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 579706
Katalognummer 3116
EAN / GTIN 7610106153161

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb