Augenschrauben Form LB langes Gewinde DIN 444B-4.6 znb M10x70mm

Artikel-Nr.: 651005 Katalog-Nr.: 3116
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 203.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 444B
L 70 mm
d1 M10
Festigkeitsklasse 4.6
Antrieb ohne Antrieb
b 26 mm
Werkstoff Stahl
d3 20 mm
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform ohne Kopfform
s 12 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651005
Katalognummer 3116
EAN / GTIN 7610106353318
Herstellernummer 444107052462