{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 444B | |
| L | 130 mm | |
| d1 | M24 | |
| Festigkeitsklasse | 4.6 | |
| Antrieb | ohne Antrieb | |
| b | 60 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| d3 | 45 mm | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | ohne Kopfform | |
| s | 25 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 22 mm |
| Artikelnummer | 2112232 | |
| Katalognummer | 3116 | |
| EAN / GTIN | 7612428070584 | |
| Herstellernummer | 004444140240130 |