Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M2.5x6mm

Artikel-Nr.: 2088442 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,5 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,6 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 4,7 mm
k 1,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088442
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610106916353
Herstellernummer 009634109025006