Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M3x30mm

Artikel-Nr.: 2088428 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M3
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,6 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 5,6 mm
k 1,65 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088428
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610106916216
Herstellernummer 009634109030030